※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(10個)
注文コード80508026
品番221-423-10P
参考基準価格(税別)¥2,800
販売価格(税込)
¥1,869
販売価格(税別)
WAGO初の、原料の一部にリサイクルプラスチックおよび
バイオマスプラスチックを使用したワンタッチコネクター
リサイクル材料およびバイオマス*1 原料を利用することで
化石資源の消費を削減
バイオマス原料を使用することで、ポリカーボネートの製造
過程で最大 87% の CO2 削減が可能
WFR シリーズ (従来品) と同じ品質と認証を取得
パッケージの 30% に草繊維、70% に再生紙を使用
ISCC PLUS 認証*2 のポリカーボネートを使用
電気設備をよりサステナブルに