※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

221-425-10P ワンタッチコネクタ― ユーボン 80508035 221-425-10P ワンタッチコネクタ― ユーボン 80508035

ワンタッチコネクタ―

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80508035 品番221-425-10P
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,859
販売価格(税別)
2,599
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

WAGO初の、原料の一部にリサイクルプラスチックおよび
バイオマスプラスチックを使用したワンタッチコネクター
リサイクル材料およびバイオマス*1 原料を利用することで
化石資源の消費を削減
バイオマス原料を使用することで、ポリカーボネートの製造
過程で最大 87% の CO2 削減が可能
WFR シリーズ (従来品) と同じ品質と認証を取得
パッケージの 30% に草繊維、70% に再生紙を使用
ISCC PLUS 認証*2 のポリカーボネートを使用
電気設備をよりサステナブルに

定格屋内配線用途:20A、300V(一般用途:32A、450V) 適合電線径(Φmm)【屋内配線用途】単線(銅)1.6、2.0 入数(本)接続線数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする