ピッチ(mm)2.5 極数3 シリーズAMP DUOPLUG 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプPCBマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする