D-subコネクタ, 2極, プラグ, ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80511560 品番1-745494-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ピッチ(mm)2.77 極数2 シリーズAMPLIMITE HDE 定格電流(A)2.4 材質(ハウジング) シェルサイズ【D-Sub】D RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスプラグ 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプ【Dコネクタ】標準 最小動作温度(℃)105 接続方向横型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする