TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
D-subコネクタコンタクト AMPLIMITEシリーズ PIN はんだ 金めっき 0.8 → 0.9 mm2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
注文コード
80511578
品番
66570-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
タイプ
【コンタクト】ピン
シリーズ
AMPLIMITE
定格電流(A)
3.1
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最小】18AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
PIN