LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電子部品(オンボード)
LITTELFUSEの 能動部品
LITTELFUSEの ディスクリート
Littelfuse リセッタブルヒューズ 10A 30V dc 5A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80511630
品番
RUEF500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
幅(mm)
3
高さ(mm)
24.1
定格電圧
30V dc
最大電流(A)
100
方向
【リード】ラジアル
保持電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作時間(s)
14.5
動作電流(A)
10
最大抵抗(mΩ)
50
電力損失(W)
3
最小抵抗(Ω)
0.01