LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電子部品(オンボード)
LITTELFUSEの 能動部品
LITTELFUSEの ディスクリート
Littelfuse リセッタブルヒューズ 250mA 30V dc 0.1A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
80511666
品番
MICROSMD010F-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
長さ(mm)
3.43
幅(mm)
2.8
高さ(mm)
0.85
定格電圧
30V dc
最大電流(A)
0.416666666666667
保持電流(A)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電流(mA)
250
動作温度範囲(℃)
+85
最大抵抗(Ω)
15
動作時間(s)
1
電力損失(W)
0.8
最小抵抗(Ω)
2.1
最大動作温度(℃)
85