LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電子部品(オンボード)
LITTELFUSEの 能動部品
LITTELFUSEの ディスクリート
Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 15V dc 1.5A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80511675
品番
SMD150F-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
長さ(mm)
9.4
幅(mm)
6.71
高さ(mm)
3
定格電圧
15V dc
最大電流(A)
40
保持電流(A)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
+85
動作時間(s)
5
動作電流(A)
3
最大抵抗(mΩ)
250
電力損失(W)
1.9
最小抵抗(Ω)
0.06
最大動作温度(℃)
85