LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電子部品(オンボード)
LITTELFUSEの 能動部品
LITTELFUSEの ディスクリート
Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 6V dc 1.5A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80511684
品番
NANOSMDC150F-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
長さ(mm)
3.4
幅(mm)
1.8
寸法(mm)
3.4×1.8×0.89
高さ(mm)
0.89
定格電圧
6V dc
最大電流(A)
100
保持電流(A)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作時間(s)
0.3
動作電流(A)
3
最大抵抗(mΩ)
110
電力損失(W)
0.8
最小抵抗(Ω)
0.04
最大動作温度(℃)
85