LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電子部品(オンボード)
LITTELFUSEの 能動部品
LITTELFUSEの ディスクリート
Littelfuse リセッタブルヒューズ 5A 30V dc 2.5A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80511709
品番
RUEF250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
長さ(mm)
11.4
幅(mm)
3
高さ(mm)
18.3
定格電圧
30V dc
最大電流(A)
100
方向
【リード】ラジアル
保持電流(A)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作時間(s)
10.3
動作電流(A)
5
最大抵抗(mΩ)
70
電力損失(W)
1.2
最小抵抗(Ω)
0.02