LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電子部品(オンボード)
LITTELFUSEの 能動部品
LITTELFUSEの ディスクリート
Littelfuse リセッタブルヒューズ 600mA 60V 0.3A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80511718
品番
SMD030F-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
長さ(mm)
7.98
幅(mm)
5.44
寸法(mm)
7.98×5.44×3.18
高さ(mm)
3.18
定格電圧
60V
最大電流(A)
0.416666666666667
保持電流(A)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電流(mA)
600
最大抵抗(Ω)
4.8
動作時間(s)
3
電力損失(W)
1.7
最小抵抗(Ω)
1.2
最大動作温度(℃)
85