TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
SMA 同軸コネクタ TE Connectivity, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80511858
品番
1-1478963-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サイズ
スタンダード
取付方式
パネルマウント
端子種別
はんだ
最高使用温度(℃)
165
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
0 → 18
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
ケーブルタイプ
同軸
ボディ向き
ストレート
ジェンダー
メス
ボディめっき
金