TE Connectivity 160759-1 スペードコネクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード80512804 品番160759-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
全長(mm)22.3 サイズ【タブ】6.35×0.8 タイプレセプタクル シリーズPositive Lock .250 Mk I 適合電線(mm2)【最大】1.5 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする