曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
160860-4 TE Connectivity 160860-4 スペードコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80512917

TE Connectivity 160860-4 スペードコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
80512917
品番
160860-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)値下げ
4,798
全長(mm)
19.4
サイズ
【タブ】6.35×0.81
タイプ
レセプタクル
シリーズ
FASTIN-FASTON .250
適合電線(mm2)
【最大】1
絶縁種別
非絶縁
材質(コンタクト)
リン青銅
適合電線サイズ
【最小】20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
表面処理(コンタクト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする