170326-1 TE Connectivity 170326-1 スペードコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80513170

TE Connectivity 170326-1 スペードコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
80513170
品番
170326-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
全長(mm)
21.6
サイズ
【タブ】4.75×0.51
タイプ
レセプタクル
シリーズ
Positive Lock .187 Mk II
適合電線(mm2)
【最大】2
絶縁種別
非絶縁
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最小】18AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
表面処理(コンタクト)
錫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする