TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 1742971-4 スペードコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80513310
品番
1742971-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サイズ
【タブ】6.35×0.81
タイプ
レセプタクル
絶縁種別
非絶縁
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
表面処理(コンタクト)
錫