ピッチ(mm)2.54 極数36 定格電圧400 V ac 定格電流(A)3 行数2 幅(inch)0.36 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法あり 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向垂直

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする