TE Connectivity 2149027-1 ミニSASコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80514064 品番2149027-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
タイプレセプタクル 極数36 シリーズ2149027 ポート数1 材質(ハウジング)液晶ポリマー 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プレスフィット、スルーホール オス・メスレセプタクル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする