TE Connectivity 2178300-1 スペードコネクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード80514134 品番2178300-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
全長(mm)19 サイズ【タブ】3.8 (Section E-E) , 5.5 (Section B-B) タイプレセプタクル シリーズFASTON .250 適合電線(mm2)【最大】2 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ【最小】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)ニッケル前処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする