曜日別特売
2-520081-2 TE Connectivity 2-520081-2 スペードコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80514195

TE Connectivity 2-520081-2 スペードコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
80514195
品番
2-520081-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
サイズ
【タブ】2.79×0.41 , 3.18×0.41
タイプ
レセプタクル
シリーズ
Ultra Fast 110/0.125 Series
適合電線(mm2)
【最大】0.8
絶縁体
ナイロン
絶縁種別
絶縁
全長(inch)
0.735
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
表面処理(コンタクト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする