8/23より値下げ!現場を応援
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 2-520181-2 スペードコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
80514247
品番
2-520181-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
値下げ
¥
829
バスケットに入れる
サイズ
【タブ】4.75×0.51
タイプ
レセプタクル
シリーズ
Ultra-Fast .187
適合電線(mm
2
)
【最大】0.8
絶縁体
ナイロン66
絶縁種別
絶縁
全長(inch)
0.855
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
表面処理(コンタクト)
錫