TE CONNECTIVITY
TE CONNECTIVITYの 電子部品(オンボード)
TE CONNECTIVITYの 受動部品
TE CONNECTIVITYの 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 341412-2 スペードコネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
80514746
品番
341412-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
タイプ
レセプタクル
シリーズ
Positive Lock .250 Mk II
適合電線(mm
2
)
【最大】1.5
絶縁種別
非絶縁
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最小】20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
表面処理(コンタクト)
錫