TE Connectivity 3-520125-2 スペードコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード80514807 品番3-520125-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
サイズ【タブ】4.75×0.81 タイプレセプタクル シリーズUltra-Fast .187 適合電線(mm2)【最大】2 絶縁体ナイロン66 絶縁種別絶縁 全長(inch)0.855 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする