TE Connectivity 3-521013-2 スペードコネクタ シュラウド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1700個) 注文コード80514895 品番3-521013-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
タイプフラグ端子 シリーズUltra-Fast .250 適合電線(mm2)【最大】2 絶縁体ナイロン 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト)銅合金 適合電線サイズ【最小】16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 タブ幅(mm)6.35 表面処理(コンタクト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする