TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 42068-1 スペードコネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80514938
品番
42068-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
サイズ
【タブ】2.79×0.51
タイプ
レセプタクル
シリーズ
FASTON .110
適合電線(mm
2
)
【最大】0.8
絶縁種別
非絶縁
全長(inch)
0.71
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
表面処理(コンタクト)
錫