TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 62050-2 スペードコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(9000個)
注文コード
80516058
品番
62050-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
サイズ
【タブ】2.79×0.8
タイプ
レセプタクル
シリーズ
FASTON .110
適合電線(mm
2
)
【最大】1.3
絶縁種別
非絶縁
全長(inch)
0.635
材質(コンタクト)
鋼
適合電線サイズ
【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
表面処理(コンタクト)
ニッケル