TE Connectivity 63849-1 スペードコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード80516277 品番63849-1
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
全長(mm)14.02 タイプ[PCB] タブ シリーズFASTON .250 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ タブ幅(mm)6.35 表面処理(コンタクト)銅の上にニッケルの上に錫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする