TE Connectivity 647845-3 バッテリコネクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80516444 品番647845-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
極数2 定格電圧600 V ac/dc 定格電流(A)50 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする