TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity DILソケット 2.54mm ピッチ 8 ピン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
80517090
品番
1-2199298-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
長さ(mm)
7.62
幅(mm)
10
寸法(mm)
7.62×10×5.1
ピッチ(mm)
2.54
極数
8
フレーム
はしご
定格電流(A)
1
深さ(mm)
5.1
方向
垂直
定格電圧 AC V
250/dc
適応
【ピン・コンタクト】スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装
列幅(mm)
7.62
表面処理(コンタクト)
錫