TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタ, 26極, メス, ケーブルマウント, 1757824-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
80519734
品番
1757824-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
39.52
幅(mm)
12.93
極数
26
深さ(mm)
11.15
材質(ハウジング)
亜鉛メッキ鋼
材質(コンタクト)
銅合金mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
シリーズ番号
M24308 / 2-287Z
実装タイプ
ケーブルマウント
コネクタタイプ
【Dコネクタ】高密度D-Sub
接続方向
ストレート