TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 1-5747871-4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80520784
品番
1-5747871-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.743
極数
9
シリーズ
Amplimite HD-20インチ
サイズ(inch)
【深さ】0.471インチ
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
幅(inch)
0.494
端子
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(inch)
1.213
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート