TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 3-338309-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80520836 品番3-338309-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
長さ(mm)30.9 幅(mm)12.6 極数9 深さ(mm)11.7 材質(ハウジング)ガラス繊維入りポリエステル 材質(コンタクト)リン青銅mm RoHS指令(10物質対応)対応 レイアウト【ミックスコンタクト】9W2A 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 最大動作温度(℃)105 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする