TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 5745182-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80520854
品番
5745182-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.743
極数
9
シリーズ
Amplimite HD-20インチ
定格電圧
250.0 V
サイズ(inch)
【深さ】0.689インチ
幅(inch)
0.494
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(inch)
1.213
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
最小動作温度(℃)
-55
接続方向
ストレート