TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 5747871-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(17個)
注文コード
80520924
品番
5747871-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.74
極数
9
シリーズ
Amplimite HD-20インチ
サイズ(inch)
【深さ】0.49インチ
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
幅(inch)
0.47
長さ(inch)
1.21
レイアウト
【ミックスコンタクト】9W2A
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
シリーズ番号
5747871
実装タイプ
スルーホール実装
コネクタタイプ
【Dコネクタ】標準D-Sub
接続方向
ストレート