TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, 5-747904-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
80520985
品番
5-747904-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
30.8
幅(mm)
12.5
ピッチ(mm)
2.77
極数
9
シリーズ
Amplimite HD-20
定格電圧
250.0 V
定格電流(A)
3
深さ(mm)
15.4
材質(ハウジング)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
パネルマウント
コネクタタイプ
【Dコネクタ】標準D-Sub
最小動作温度(℃)
-55
接続方向
ストレート