TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, レセプタクル, 基板実装, 5745131-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80521405 品番5745131-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ピッチ(mm)2.74 極数9 シリーズ5745131 定格電流(A)6 材質(ハウジング)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ、スルーホール オス・メスレセプタクル シリーズ番号5745131 実装タイプ基板実装 コネクタタイプ【Dコネクタ】D-Subコネクタ 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする