TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HD-20シリーズ 20 オス 圧着 金めっき 24 → 20 AWG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80521518
品番
166293-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
長さ(mm)
14.6
シリーズ
AMPLIMITE HD-20
端子
20
適合電線サイズ
24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス