TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HD-20シリーズ 20 メス 圧着 金めっき 24→ 20 AWG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
注文コード
80521570
品番
66504-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
14.1
タイプ
【コンタクト】ソケット
シリーズ
AMPLIMITE HD-20
定格電流(A)
2
適合電線(mm
2
)
【最小】0.2【最大】0.6
端子
20
適合電線サイズ
【最小】24AWG【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス