TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity IDC D-subコネクタ 100 極 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7個)
注文コード
80522620
品番
5749111-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
71.86
ピッチ(mm)
1.27
極数
100
定格電圧
500 V ac (耐電圧
定格電流(A)
1
深さ(mm)
9.47
材質(コンタクト)
リン青銅
結線方法
IDC
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ライトアングル