TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 12極 2列 オス, Micro-MaTch Industrialシリーズ, 1-215570-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
80522708
品番
1-215570-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.27
極数
12
シリーズ
Micro-MaTch Industrial
定格電圧
100.0 V ac
定格電流(A)
1.5
行数
2
材質(コンタクト)
リン青銅
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
ニッケル, 錫
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-40
接続方向
ストレート