TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス, AMP-LATCH 622シリーズ, 1658527-7
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80523794
品番
1658527-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.54
極数
16
シリーズ
AMP-LATCH 622
定格電圧
500 → 0 V dc
定格電流(A)
1
行数
2
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
IDC
オス・メス
メス
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ライトアングル