曜日別特売
3-640443-3 TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 3極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640443-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80524354

TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 3極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640443-3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80524354
品番
3-640443-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169
ピッチ(mm)
2.54
極数
3
シリーズ
MTA-100
定格電圧
250.0 V ac
定格電流(A)
5
行数
1
材質(コンタクト)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
IDC
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に錫
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
接続方向
ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする