TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 9極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-640426-9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80525307 品番3-640426-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
ピッチ(mm)3.96 極数9 シリーズMTA-156 定格電圧600 → 0 V ac 定格電流(A)7 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする