TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity RITSコネクタ 2.0mmピッチ 4極 1列, RITSシリーズ, 3-1473562-4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80525840
品番
3-1473562-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2
極数
4
シリーズ
RITS
定格電圧
32.0 V dc
定格電流(A)
3
行数
1
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート