TE CONNECTIVITY
TE CONNECTIVITYの 電子部品(オンボード)
TE CONNECTIVITYの 受動部品
TE CONNECTIVITYの 受動部品その他関連用品
TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat5, 6339191-1
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
注文コード
80526418
品番
6339191-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
長さ(mm)
13.35
幅(mm)
16.26
極数
8
シリーズ
6339191
ポート数
1
深さ(mm)
15.62
方向
ライトアングル
材質(コンタクト)
リン青銅
シールド
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
LANカテゴリ
Cat5
コネクタタイプ
【イーサネット】RJ45コネクタ
表面処理(コンタクト)
金