TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity SIPスイッチ, スライド, 4PST
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80527014
品番
STV04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
アクチュエータの種類
スライド
接点構成
4PST
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30〜85
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)
10 @ 5 V dc
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-30
ポジション数
4