TE Connectivity SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M) RCW-0C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード80527066 品番RCW-0C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
シリーズRC 抵抗(Ω)0 許容差±0% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース1206 (3216M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする