曜日別特売
352015RJT TE Connectivity SMDレジスタ, 15Ω, 2512 (6432M), 1W 352015RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80529306

TE Connectivity SMDレジスタ, 15Ω, 2512 (6432M), 1W 352015RJT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
80529306
品番
352015RJT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
¥209
シリーズ
3250
定格電力(W)
1
抵抗(Ω)
15
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
2512 (6432M)
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±200
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする