TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B2K2E1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80530076 品番CPF0402B2K2E1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
シリーズCPF 抵抗(kΩ)2.2 定格電力(W)0.063 許容差±0.1% 温度係数±25ч/млн/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー薄膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする