TE Connectivity SMDレジスタ, 220kΩ, 2512 (6432M), 1W 3520220KJT

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80530758 品番3520220KJT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
シリーズ3520 抵抗(kΩ)220 定格電力(W)1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±200 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする